SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
コネクタ形状
基板対基板
注文コード
47056949
品番
TMS-115-02-G-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状・材質・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
マイクロヘッダ
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
TMS
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5 (Mted with SMS)
コネクタ形状
基板対基板
行数
1
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:2.54
ボディ向き
ストレート