SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(23個)
材質(コンタクト)
めっき/金
注文コード
47056958
品番
TMS-120-01-G-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタ形状・材質・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種類
チューブ式
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
TMS
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5 (Mted with SMS)
行数
1
材質(コンタクト)
めっき/金
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:5.84
テールピン長さ(mm)
3.05
ボディ向き
ストレート