SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TOLCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47057326
品番
TOLC-120-02-L-Q-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
タイプ
SMTターミナルストリップ
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
TOLC
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2.4 (per Contct)
コネクタ形状
基板対基板
行数
4
コンタクト数
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート