画像準備中

Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) コネクタ形状基板対基板 注文コード47057369 品番TSM-110-01-T-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はコネクタ形状・内容量など142種類から選べます 他の種類を見る
タイプターミナルストリップポストヘッダ ピッチ(mm)2.54 シリーズTSM 定格電圧(V)475 ac (BCS及びSSMとかん合) 端子種別はんだ コネクタ形状基板対基板 行数1 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)対応:5.84 ボディ向き垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする