曜日別特売
SS4 スライドシール(ストレート型) ニッタ 47057403

スライドシール(ストレート型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)300寸法L(mm)23.4材質(本体)NBR注文コード47057403品番SS4
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。
良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。
摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。

寸法B(mm)6寸法L(mm)23.4寸法T(mm)2.6寸法W(mm)30全長(mm)300材質(本体)NBRタイプSS型推奨環境押付け代:0.5mm材質(芯金)鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47057403
2025-02-09
用途: 油切り
製造業

何回か購入してとりあえず普通に使えまので問題無しです

対象商品 : 47057446
2019-11-30
用途: 機械の切粉落とし
セイキサービス・オザワ

良い製品です。もう少し長い種類があるともっと便利かな

1が参考にしています
対象商品 : 47057385
2023-08-28
用途: 機械のメンテナンス時

商品は変わりなく満足ですが、価格がもう少し安くなればと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする