※SSH・SH・SG

SSH3 スライドシール(ストレート型) ニッタ 47057446 SSH3 スライドシール(ストレート型) ニッタ 47057446

スライドシール(ストレート型)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)300 寸法L(mm)19.6 材質(本体)NBR 材質(芯金)鋼板 注文コード47057446 品番SSH3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長・寸法L・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。
良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。
摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。

寸法B(mm)6 寸法L(mm)19.6 寸法T(mm)6.0 寸法W(mm)25 全長(mm)300 材質(本体)NBR タイプSSH型 推奨環境押付け代:0.5mm 材質(芯金)鋼板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47057403
2025-02-09
用途:
油切り
製造業

何回か購入してとりあえず普通に使えまので問題無しです

対象商品:
47057446
2019-11-30
用途:
機械の切粉落とし
セイキサービス・オザワ 様

良い製品です。もう少し長い種類があるともっと便利かな

1人が参考にしています
対象商品:
47057385
2023-08-28
用途:
機械のメンテナンス時

商品は変わりなく満足ですが、価格がもう少し安くなればと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする