画像準備中

Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) コネクタ形状基板対基板 注文コード47058008 品番TSM-102-02-L-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はコネクタ形状・内容量など142種類から選べます 他の種類を見る

2.54mmSMT角型ポストヘッダ端子ストリップ-TSMシリーズ.TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54mmです。このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。

仕様【TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84mm)のかん合相手】BCS標準ボックスソケット-代表品番:766-6499766-6499を確認SSWソケットストリップ-代表品番:765-5593765-5593を確認SSM表面実装ソケットストリップ-代表品番:765-5357765-5357を確認ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13mm)のかん合相手:SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番:765-5357765-5357です。 ピッチ(mm)2.54 シリーズTSM 定格電圧(V)475 ac (BCS及びSSMとかん合) 端子種別はんだ コネクタ形状基板対基板 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)対応:8.13 動作温度範囲(℃)-55〜125 ボディ向き垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする