ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの 樹脂ホース
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47058295
品番
FS-4-6-4-GN-100M
参考基準価格(税別)
¥21,222
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
自己消火性に優れた難燃性チューブです。
単層構造で柔軟性に優れています。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
長さ(m)
100
色
緑
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
21/m
タイプ
FS-4-6×4
用途
スポット溶接配管用
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜100/(水)0〜70
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
最小曲げ半径(mm)
15
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
柔軟性/難燃性