※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS-4-8-5.5-BK-20M FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47058383 FS-4-8-5.5-BK-20M FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47058383

FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47058383 品番 FS-4-8-5.5-BK-20M
参考基準価格(税別)¥8,246 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

自己消火性に優れた難燃性チューブです。
単層構造で柔軟性に優れています。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.9 質量(g)36/m タイプFS-4-8×5.5 用途スポット溶接配管用 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜100/(水)0〜70 内径(Φmm)5.5 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)20 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする