SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(45個)
コネクタ形状
基板対基板
注文コード
47058385
品番
TSM-105-01-T-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,006
販売価格(税別)
¥
5,460
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状・内容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ターミナルストリップポストヘッダ
種類
チューブ式
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
TSM
端子種別
はんだ
コネクタ形状
基板対基板
行数
1
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:5.84
ボディ向き
横型