SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47058419
品番
TSM-105-01-T-SH
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状・内容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
TSM
端子種別
はんだ
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:5.84
ボディ向き
横型