SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(26個)
注文コード
47058936
品番
TST-105-04-G-D-RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
タイプ
シュラウドポストIDCヘッダ
種類
チューブ式
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
TST
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.4 (per Contct)
コネクタ形状
基板対基板
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル