SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47059076
品番
TST-107-01-G-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
タイプ
シュラウドポストIDCヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
TST
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.4 (per Contct)
行数
2
コンタクト数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート