SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47059085
品番
TST-107-01-T-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
この商品は
内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
TST
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.4 (per Contct)
コネクタ形状
基板対基板
行数
2
材質(コンタクト)
めっき/つや消しスズ
コンタクト数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート