SAMTEC
Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
コネクタ形状
基板対基板
注文コード
47059487
品番
TSW-110-17-G-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状・内容量
など
511
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
TSW
端子種別
はんだ
コネクタ形状
基板対基板
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:15.74
ボディ向き
ストレート