ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径×内径(Φmm)
12.0×9.0
色
黒
注文コード
47062757
品番
N5-4-12-9-BK-20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,897
この商品は
外径×内径・色・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
長さ(m)
20
外径×内径(Φmm)
12.0×9.0
色
黒
タイプ
N5-4-12×9
最高使用圧力(MPa)
0.7(at20℃)
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜+100、(水)0〜+50、(一般作動油)-40〜+100
最小曲げ半径(mm)
45
使用流体
空気・水・一般作動油
質量(g/m)
51
負圧性能(kPa)
-101.294
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47062757
N5-4-12-9-BK-20M
34858896
N5-4-12×9-BK-20
ナイロンチューブ N5シリーズ
ニッタ
1巻
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です