※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N5-4-4-3-BU-20M N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47063091 N5-4-4-3-BU-20M N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47063091

N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径×内径(Φmm)4.0×3.0 注文コード47063091 品番N5-4-4-3-BU-20M
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥2,346 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は外径×内径・色・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。

長さ(m)20 外径×内径(Φmm)4.0×3.0 タイプN5-4-4×3 最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜+100、(水)0〜+50、(一般作動油)-40〜+100 最小曲げ半径(mm)20 使用流体空気・水・一般作動油 質量(g/m)6 負圧性能(kPa)-101.294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
1人が参考にしています
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする