PL-4-12-9-BU-20M PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47063737 PL-4-12-9-BU-20M PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47063737

PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)9 長さ(m)20 注文コード47063737 品番PL-4-12-9-BU-20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,835
この商品は内径・長さなど62種類から選べます 他の種類を見る

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7 質量(g)45/m タイプPL-4-12×9 用途クリーン配管用(柔軟) 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)(空気)-60〜80/(水)0〜80 内径(Φmm)9 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)55 使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/食衛適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47063737 PL-4-12-9-BU-20M 34726255 PL-4-12×9-BU-20 PLチューブ ニッタ PLチューブ ニッタ 1本 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする