SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
47064387
品番
CC79L-2024-01-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
併用可能製品:ハウジングIPM1
シリーズ:CC79L
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:30AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応