Samtec,MMCXコネクタ, メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式PCBマウント 注文コード47064545 品番GRF1-J-P-06-E-RA-TH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・取付方式・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様Samtec連結基板実装MMCXジャック. Samtec製の連結超小型MMCX基板実装ジャックシリーズです。 50オームの超小型接続は一般に、DC → 6 GHzの通信用途で使用されます。 限られた基板スペースでの使用に最適です。 スナップロック設計を採用し、かん合時に360 °の回転が可能です。 このシリーズのMMCX連結ジャックでは、ストレート及びライトアングルの各種製品を取り揃えています。 GRF1-P MMCXケーブルアセンブリとのかん合 代表品番 : 123-6824 123-6824. 特長と利点:. 複数のジャックオプション 信頼性の高いかん合接続 超小型サイズ. 用途. WiFi PCMCIAカード GPS GPSレシーバ アンテナ 取付方式PCBマウント シリーズGRF1-J 端子種別スルーホール 電池マイクロミニチュア ケーブルRG316 材質(ボディ)金フラッシュめっき 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0〜6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル 接合型スナップオン コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする