仕様Samtec連結基板実装MMCXジャック. Samtec製の連結超小型MMCX基板実装ジャックシリーズです。 50オームの超小型接続は一般に、DC → 6 GHzの通信用途で使用されます。 限られた基板スペースでの使用に最適です。 スナップロック設計を採用し、かん合時に360 °の回転が可能です。 このシリーズのMMCX連結ジャックでは、ストレート及びライトアングルの各種製品を取り揃えています。 GRF1-P MMCXケーブルアセンブリとのかん合 代表品番 : 123-6824 123-6824. 特長と利点:. 複数のジャックオプション 信頼性の高いかん合接続 超小型サイズ. 用途. WiFi PCMCIAカード GPS GPSレシーバ アンテナ
取付方式PCBマウント
シリーズGRF1-J
端子種別ねじ込み
電池マイクロミニチュア
ケーブルRG316
材質(ボディ)金フラッシュめっき
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0〜6
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きストレート
接合型ネジ
コンタクトめっき金