SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec,MMCXコネクタ, メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(1個)
注文コード
47064624
品番
MMCX-J-P-H-RA-TH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種類
トレー式
取付方式
スルーホール
シリーズ
MMCX
端子種別
はんだ
電池
マイクロミニチュア
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作温度(℃)
+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
同軸
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
接合型
ネジ
コンタクトめっき
金