SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec,MMCXコネクタ, メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
動作温度(℃)
+125
取付方式
エッジマウント
注文コード
47064649
品番
MMCX-J-P-H-ST-EM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・取付方式・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
トレー式
取付方式
エッジマウント
シリーズ
MMCX
端子種別
はんだ
電池
マイクロミニチュア
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作温度(℃)
+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
同軸
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
接合型
ネジ
コンタクトめっき
金