SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec, SMAジャック PCBマウント, ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
仕様
オス・メス:メス取り付けタイプ:PCBマウントボディ向き:ストレート端子方法:はんだバルクヘッド:なしインピーダンス:50Ω動作周波数:0 → 20GHz動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+125℃接合型:ネジシリーズ:SMA電池タイプ:スタンダード定格電圧:335 V
注文コード
47064789
品番
SMA-J-P-H-ST-TH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
取り付けタイプ:PCBマウント
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
バルクヘッド:なし
インピーダンス:50Ω
動作周波数:0 → 20GHz
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+125℃
接合型:ネジ
シリーズ:SMA
電池タイプ:スタンダード
定格電圧:335 V
RoHS指令(10物質対応)
対応