SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec, 同軸コネクタ エッジマウント, ジャック はんだ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47064886
品番
SMA-J-P-H-ST-EM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
エッジマウント
シリーズ
SMA
定格電圧(V)
335
端子種別
はんだ
電池
スタンダード
動作周波数(GHz)
0〜20
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-65〜+125
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
接合型
ネジ
バルクヘッド
なし