ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの コイルホース
S ナイロンコイルチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47064902
品番
S1/2-OR-30M
参考基準価格(税別)
¥39,196
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。
耐圧性能と耐熱性能に優れています。
外径×内径(Φmm)
15.87×12.70
コイル外径(Φmm)
155
長さ(m)
(最大引きのばし)18
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.2(at20℃)
材質
ナイロン
長さ(mm)
(コイル部密着)1090
タイプ
S1/2
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
使用流体
空気
質量(kg/本)
2.55
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧、耐熱
注意
※ナイロンコイルチューブに金具は付属していません。