※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの コイルホース
S ナイロンコイルチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47064945
品番
S3/8-OR-30M
参考基準価格(税別)
¥21,465
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。
耐圧性能と耐熱性能に優れています。
外径×内径(Φmm)
11.80×9.53
コイル外径(Φmm)
105
長さ(m)
(最大引きのばし)19
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.2(at20℃)
材質
ナイロン
長さ(mm)
(コイル部密着)1210
タイプ
S3/8
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
使用流体
空気
質量(kg/本)
1.25
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧、耐熱
注意
※ナイロンコイルチューブに金具は付属していません。