内容量1個
仕様最大定格電流:16A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ネジステージ数:Two Stage動作周波数:60Hz長さ:94mm奥行き:56mm高さ:45.4mm寸法:94 x 56 x 45.4mmリーク電流:9.4 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:4.3WFN2415シリーズ. Schaffner FN 2415シリーズ単相フィルタは非常にコンパクトで軽量であるため、機械及び装置内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 FN 2415シリーズフィルタにより、内部干渉、伝搬、及びカップリングのリスクが低減されるため、システム全体の耐性、信頼性、及びサービスセキュリティが向上します。 FN 2415フィルタシリーズは、高い減衰性能を提供することにより、最新の基準に従った電磁適合性定格に大きく貢献します。 主な用途は、産業機器、機械、任意の制御装置(NC、CNC、PLC、モーションコントロールなど)を含むプロセス自動化などです。. 小型設計 取り付けが簡単
注文コード47065464
品番FN2415-16-29