Schaffner EMC/EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(32個) 仕様最大定格電流:18.2A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:ネジステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:93mm奥行き:51mm高さ:38mm寸法:93 x 51 x 38mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩ基準適合:CSA 22.2 No. 8, EN 60601-1, EN 60939, UL 1283FN2450シリーズ. Schaffner FN 2450シリーズ単相フィルタは軽量でありながら効率的で、信頼性と耐久性を兼ね備えた電気接続を保証する組み込み端子を特徴としています。 また、FN 2450シリーズフィルタは、導電物との意図しない接触から保護するヒンジ付き保護カバーを装備しているため、安全です。 FN 2450シリーズは漏洩電流値が低いため、過酷でありながら高精度が求められる用途や安全性が重視される用途に最適です。 一般的な用途は、電気及び電子機器、テスト及び測定機器、医療機器、産業オートメーション、小型機械、OA機器などが考えられます。. 軽量プラスチック製エンクロージャ設計 非常に低いフィルタ漏洩電流 ヒンジ付き安全カバー 組み込みフィルタ端子 さまざまな性能レベル 埋め込み用樹脂のない、環境に配慮した設計 注文コード47065473 品番FN2450G-16-61
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:18.2A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:ネジ
ステージ数:Single Stage
動作周波数:400Hz
長さ:93mm
奥行き:51mm
高さ:38mm
寸法:93 x 51 x 38mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
基準適合:CSA 22.2 No. 8, EN 60601-1, EN 60939, UL 1283
FN2450シリーズ. Schaffner FN 2450シリーズ単相フィルタは軽量でありながら効率的で、信頼性と耐久性を兼ね備えた電気接続を保証する組み込み端子を特徴としています。 また、FN 2450シリーズフィルタは、導電物との意図しない接触から保護するヒンジ付き保護カバーを装備しているため、安全です。 FN 2450シリーズは漏洩電流値が低いため、過酷でありながら高精度が求められる用途や安全性が重視される用途に最適です。 一般的な用途は、電気及び電子機器、テスト及び測定機器、医療機器、産業オートメーション、小型機械、OA機器などが考えられます。. 軽量プラスチック製エンクロージャ設計 非常に低いフィルタ漏洩電流 ヒンジ付き安全カバー 組み込みフィルタ端子 さまざまな性能レベル 埋め込み用樹脂のない、環境に配慮した設計
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする