商品レビューを投稿する内容量1個仕様最大定格電流:25A
最大定格電圧:1200 V dc
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:タブ
ステージ数:Single Stage
長さ:140mm
奥行き:80mm
高さ:65mm
寸法:140 x 80 x 65mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:8W
FN2200シリーズ. Schaffner FN 2200シリーズDCフィルタは、PVインバータシステムのパネル側での伝導放射の制御に役立ち、パネルからの高周波干渉放射の可能性を大幅に低減します。 また、FN 2200シリーズフィルタは、PVモジュールの早期老化を引き起こすHF浮遊及び漏れ電流から太陽電池パネルを保護します。 FN2200フィルタは、主にPVインバータ向けに設計されています。 ただし、UPS、DCモータドライブ又はDC急速充電器など、公開仕様の範囲内で他のDC用途に使用することもできます。. 小型設計 伝導放射を削減 パネルの早期老化を防止注文コード47065507品番FN2200-25-33
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)