内容量1箱(6個)
仕様最大定格電流:50A最大定格電圧:1200 V dc取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:タブシリーズ:FN2200長さ:170mm奥行き:95mm高さ:80mm寸法:170 x 95 x 80mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+100℃FN2200シリーズ. Schaffner FN 2200シリーズDCフィルタは、PVインバータシステムのパネル側での伝導放射の制御に役立ち、パネルからの高周波干渉放射の可能性を大幅に低減します。 また、FN 2200シリーズフィルタは、PVモジュールの早期老化を引き起こすHF浮遊及び漏れ電流から太陽電池パネルを保護します。 FN2200フィルタは、主にPVインバータ向けに設計されています。 ただし、UPS、DCモータドライブ又はDC急速充電器など、公開仕様の範囲内で他のDC用途に使用することもできます。. 小型設計 伝導放射を削減 パネルの早期老化を防止
注文コード47065516
品番FN2200-50-34