内容量1個
仕様最大定格電流:100A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ネジ相数:1ステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:218mm奥行き:115mm高さ:100mm寸法:218 x 115 x 100mmリーク電流:3.4 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:15.4WEN 133 200. UL1283, CSA22.2 No.8 1986. FN2410 Series. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A
注文コード47065559
品番FN2410-100-34