内容量1箱(20個)
仕様最大定格電流:16A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ネジ相数:1ステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:152mm奥行き:93mm高さ:62mm寸法:152 x 93 x 62mmリーク電流:3.4 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:3.5WEN 133 200. UL1283, CSA22.2 No.8 1986. FN2410 Series. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A
注文コード47065568
品番FN2410-16-44