FN2412-45-33 Schaffner EMC/RFIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ SCHAFFNER 47065613

Schaffner EMC/RFIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大定格電流:45A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:DINレール
終端スタイル:ネジ
相数:1
ステージ数:Single Stage
動作周波数:400Hz
長さ:93mm
奥行き:160mm
高さ:87mm
寸法:93 x 160 x 87mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:7.4W

UL1283、CSA22.2 No.8 1986. EN133 200. FN2412シリーズ. SchaffnerのFN2412フィルタは、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。 このフィルタはすべて、非常に雑音が多い用途や全負荷条件下でも予想フィルタ性能を維持します。 単相変速モータドライブ、インバータ、コンバータ、産業機器などのさまざまな用途に使用することができます。. 高レベルの干渉を伴う用途で優れたフィルタ性能を発揮 最大520 V ac (PP) x 2まで対応する2相電源用フィルタ 普及しているTS 35 DINレールに迅速かつ快適にスナップイン取り付け可能(最大45 A) 産業用等級の端子台で非常に優れた電気的安全性を実現
注文コード47065613品番FN2412-45-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
最大定格電流:45A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:DINレール
終端スタイル:ネジ
相数:1
ステージ数:Single Stage
動作周波数:400Hz
長さ:93mm
奥行き:160mm
高さ:87mm
寸法:93 x 160 x 87mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:7.4W
UL1283、CSA22.2 No.8 1986. EN133 200. FN2412シリーズ. SchaffnerのFN2412フィルタは、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。 このフィルタはすべて、非常に雑音が多い用途や全負荷条件下でも予想フィルタ性能を維持します。 単相変速モータドライブ、インバータ、コンバータ、産業機器などのさまざまな用途に使用することができます。. 高レベルの干渉を伴う用途で優れたフィルタ性能を発揮 最大520 V ac (PP) x 2まで対応する2相電源用フィルタ 普及しているTS 35 DINレールに迅速かつ快適にスナップイン取り付け可能(最大45 A) 産業用等級の端子台で非常に優れた電気的安全性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする