内容量1箱(10個)
仕様最大定格電流:45A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ネジ相数:1シリーズ:FN2410動作周波数:400Hz長さ:158mm奥行き:93mm高さ:76mm寸法:158 x 93 x 76mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃電力損失:7.4WEN 133 200. UL1283, CSA22.2 No.8 1986. FN2410 Series. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A
注文コード47065629
品番FN2410-45-33