Schaffner EMC/RFIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:45A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ネジ相数:1ステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:158mm奥行き:93mm高さ:76mm寸法:158 x 93 x 76mmリーク電流:3.4 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:7.4WEN 133 200. UL1283, CSA22.2 No.8 1986. FN2410 Series. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 注文コード47065638 品番FN2410-45-33
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:45A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:ネジ
相数:1
ステージ数:Single Stage
動作周波数:400Hz
長さ:158mm
奥行き:93mm
高さ:76mm
寸法:158 x 93 x 76mm
リーク電流:3.4 mA
動作温度 Max:+100℃
電力損失:7.4W
EN 133 200. UL1283, CSA22.2 No.8 1986. FN2410 Series. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする