FN2410H-60-34 Schaffner EMC/RFIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ SCHAFFNER 47065647

Schaffner EMC/RFIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大定格電流:60A
最大定格電圧:520 V ac
取り付けタイプ:DINレール
終端スタイル:ネジ
相数:2
シリーズ:FN2410H
動作周波数:250Hz
長さ:218mm
奥行き:115mm
高さ:100mm
寸法:218 x 115 x 100mm
リーク電流:3.4 mA
動作温度 Max:+100℃
電力損失:5.5W

EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応
注文コード47065647品番FN2410H-60-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様
最大定格電流:60A
最大定格電圧:520 V ac
取り付けタイプ:DINレール
終端スタイル:ネジ
相数:2
シリーズ:FN2410H
動作周波数:250Hz
長さ:218mm
奥行き:115mm
高さ:100mm
寸法:218 x 115 x 100mm
リーク電流:3.4 mA
動作温度 Max:+100℃
電力損失:5.5W
EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする