内容量1個
仕様最大定格電流:8A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:DINレール終端スタイル:ネジ相数:2ステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:152mm奥行き:93mm高さ:62mm寸法:152 x 93 x 62mmリーク電流:3.4 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:2.6WEN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応
注文コード47065699
品番FN2410H-8-44