Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:タブステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:64mm奥行き:35mm高さ:29.3mm寸法:35 x 29.3 x 64mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010Bシリーズ. Schaffner FN2010シリーズ汎用EMIフィルタは、シャーシの取り付けをすばやく簡単に行えるようになっています。高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークにより、用途の広い伝導減衰性能を発揮します。このフィルタは、幅広い用途に対応し、サイズ/電流比に優れた製品です。. 用途. 消費財 電気 / 電子機器 家庭用機器 医療機器 機器 データ通信機器 OA機器 注文コード47065726 品番FN2010B-10-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:10A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:タブ
ステージ数:Single Stage
動作周波数:400Hz
長さ:64mm
奥行き:35mm
高さ:29.3mm
寸法:35 x 29.3 x 64mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010Bシリーズ. Schaffner FN2010シリーズ汎用EMIフィルタは、シャーシの取り付けをすばやく簡単に行えるようになっています。高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークにより、用途の広い伝導減衰性能を発揮します。このフィルタは、幅広い用途に対応し、サイズ/電流比に優れた製品です。. 用途. 消費財 電気 / 電子機器 家庭用機器 医療機器 機器 データ通信機器 OA機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする