商品レビューを投稿する内容量1箱(50個)仕様最大定格電流:10A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:はんだラグ
シリーズ:FN2030
動作周波数:60Hz
長さ:54mm
奥行き:85mm
高さ:30.3mm
寸法:54 x 85 x 30.3mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もあり注文コード47065753品番FN2030Z-10-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)