曜日別特売
FN3256H-120-35 Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ SCHAFFNER 47065787

Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大定格電流:120A
最大定格電圧:520 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:ターミナルブロック
シリーズ:FN3256
動作周波数:60Hz
長さ:210mm
奥行き:170mm
高さ:125mm
寸法:210 x 170 x 125mm
リーク電流:1 mA
動作温度 Max:+100℃
電力損失:25W

Schaffner FN 3256三相 / ニュートラルラインフィルタ. Schaffner FN 3256シリーズ三相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。. 特長と利点. 小型省スペース設計 高い減衰性能と低い漏洩電流を両立 頑丈な接触保護端子ブロック. 製品用途の情報. 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. ブランド情報. Schaffner製品のポートフォリオでは、電力を供給し、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性の高い効率的な動作を実現します。Schaffner製品シリーズは、電源の高品質フィルタ及びEMIフィルタから電源用磁性部品にまで及び、多数の用途で使用されています。たとえば、鉄道技術、風力発電、機械工具、ロボット、自動車産業、電力インフラ、電源、電子モータ制御などです。
注文コード47065787品番FN3256H-120-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様
最大定格電流:120A
最大定格電圧:520 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:ターミナルブロック
シリーズ:FN3256
動作周波数:60Hz
長さ:210mm
奥行き:170mm
高さ:125mm
寸法:210 x 170 x 125mm
リーク電流:1 mA
動作温度 Max:+100℃
電力損失:25W
Schaffner FN 3256三相 / ニュートラルラインフィルタ. Schaffner FN 3256シリーズ三相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。. 特長と利点. 小型省スペース設計 高い減衰性能と低い漏洩電流を両立 頑丈な接触保護端子ブロック. 製品用途の情報. 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. ブランド情報. Schaffner製品のポートフォリオでは、電力を供給し、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性の高い効率的な動作を実現します。Schaffner製品シリーズは、電源の高品質フィルタ及びEMIフィルタから電源用磁性部品にまで及び、多数の用途で使用されています。たとえば、鉄道技術、風力発電、機械工具、ロボット、自動車産業、電力インフラ、電源、電子モータ制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする