Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:1A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ワイヤリードシリーズ:FN2010動作周波数:0 → 400Hz長さ:64mm奥行き:35mm高さ:24.3mm寸法:64 x 35 x 24.3mmリーク電流:0.74 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010シリーズ. 低コストのシャーシ取り付けフィルタ、アルミケース入り 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続 注文コード47066015 品番FN2010-1-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:1A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:ワイヤリード
シリーズ:FN2010
動作周波数:0 → 400Hz
長さ:64mm
奥行き:35mm
高さ:24.3mm
寸法:64 x 35 x 24.3mm
リーク電流:0.74 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010シリーズ. 低コストのシャーシ取り付けフィルタ、アルミケース入り 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする