内容量1箱(20個)
仕様最大定格電流:30A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:スタッドシリーズ:FN2010動作周波数:0 → 400Hz長さ:113.5mm奥行き:57.5mm高さ:45.4mm寸法:113.5 x 57.5 x 45.4mmリーク電流:0.87 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010シリーズ. 低コストのシャーシ取り付けフィルタ、アルミケース入り 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続
注文コード47066067
品番FN2010-30-08