Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:3A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:タブステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:71mm奥行き:46.6mm高さ:22.3mmインダクタンス:14 mHリーク電流:0.52 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もあり 注文コード47066164 品番FN2030-3-06
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:3A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:タブ
ステージ数:Single Stage
動作周波数:400Hz
長さ:71mm
奥行き:46.6mm
高さ:22.3mm
インダクタンス:14 mH
リーク電流:0.52 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もあり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする