内容量1箱(10個)
仕様最大定格電流:7A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ワイヤリードシリーズ:FN 3258動作周波数:60Hz長さ:190mm奥行き:40mm高さ:70mm寸法:190 x 40 x 70mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃電力損失:3.8Wカナダと米国のCSA認証、SEMKO. EN133200、IEC60939. FN 3258シリーズ. SchaffnerのFN3258シリーズは、取り付けるスペースが非常に狭い場合でも、簡単に取り付けできます。 FN3258の設計において最も肝要なのは、優れた飽和耐性と優れた温度特性を持つチョークです。 全フィルタともに、非常に騒音の高い用途や全負荷状況でもフィルタ性能を維持します。 三相可変速モータドライブ、サーボドライブ、インバータ、コンバータ、HVAC機器、エレベータ、電源など広範囲に渡る用途に使用できます。. 製品全般用のソリッド安全コネクタブロックあり 優れた減衰性能: 150 kHz → 30 MHz 最大50 mのケーブル長の優れた導電減衰性能 クラス内最小で最薄のフィルタ設計 軽量構造
注文コード47066408
品番FN3258-7-44