Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:7A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ワイヤリードステージ数:Single Stage動作周波数:60Hz長さ:190mm奥行き:40mm高さ:70mm寸法:190 x 40 x 70mmリーク電流:33 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:3.8Wカナダと米国のCSA認証、SEMKO. EN133200、IEC60939. FN 3258シリーズ. SchaffnerのFN3258シリーズは、取り付けるスペースが非常に狭い場合でも、簡単に取り付けできます。 FN3258の設計において最も肝要なのは、優れた飽和耐性と優れた温度特性を持つチョークです。 全フィルタともに、非常に騒音の高い用途や全負荷状況でもフィルタ性能を維持します。 三相可変速モータドライブ、サーボドライブ、インバータ、コンバータ、HVAC機器、エレベータ、電源など広範囲に渡る用途に使用できます。. 製品全般用のソリッド安全コネクタブロックあり 優れた減衰性能: 150 kHz → 30 MHz 最大50 mのケーブル長の優れた導電減衰性能 クラス内最小で最薄のフィルタ設計 軽量構造 注文コード47066417 品番FN3258-7-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:7A
最大定格電圧:480 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:ワイヤリード
ステージ数:Single Stage
動作周波数:60Hz
長さ:190mm
奥行き:40mm
高さ:70mm
寸法:190 x 40 x 70mm
リーク電流:33 mA
動作温度 Max:+100℃
電力損失:3.8W
カナダと米国のCSA認証、SEMKO. EN133200、IEC60939. FN 3258シリーズ. SchaffnerのFN3258シリーズは、取り付けるスペースが非常に狭い場合でも、簡単に取り付けできます。 FN3258の設計において最も肝要なのは、優れた飽和耐性と優れた温度特性を持つチョークです。 全フィルタともに、非常に騒音の高い用途や全負荷状況でもフィルタ性能を維持します。 三相可変速モータドライブ、サーボドライブ、インバータ、コンバータ、HVAC機器、エレベータ、電源など広範囲に渡る用途に使用できます。. 製品全般用のソリッド安全コネクタブロックあり 優れた減衰性能: 150 kHz → 30 MHz 最大50 mのケーブル長の優れた導電減衰性能 クラス内最小で最薄のフィルタ設計 軽量構造
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする