SCHAFFNER
SCHAFFNERの 電子部品(オンボード)
SCHAFFNERの 能動部品
SCHAFFNERの 集積回路(IC)
Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大定格電流:250A最大定格電圧:520 V ac x 3取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:バスバー相数:3ステージ数:Single Stage長さ:170mm奥行き:195mm高さ:140mm寸法:170 x 195 x 140mmリーク電流:0.06 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:18W
注文コード
47066478
品番
FN3311-250-99-C16-R55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流:250A
最大定格電圧:520 V ac x 3
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:バスバー
相数:3
ステージ数:Single Stage
長さ:170mm
奥行き:195mm
高さ:140mm
寸法:170 x 195 x 140mm
リーク電流:0.06 mA
動作温度 Max:+100℃
電力損失:18W
RoHS指令(10物質対応)
対応