Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 仕様オス・メス:オスヒューズ数:1ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:なし端子方法:ファストン定格電流:2A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:IEC / EN 60939幅:35mm深さ:60.3mm高さ:46mmニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ) 注文コード47068097 品番FN 9260-2/06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:1
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:なし
端子方法:ファストン
定格電流:2A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:0 → 400Hz
IECコネクタタイプ:IEC / EN 60939
幅:35mm
深さ:60.3mm
高さ:46mm
ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする