曜日別特売

Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(40個)仕様オス・メス:オス
端子方法:はんだ
定格電流:2A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50 → 400Hz
IECコネクタタイプ:IEC / EN 60939
幅:50mm
深さ:66.5mm
高さ:58mm

UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. スナップイン及びねじ取り付けタイプを用意. Schaffner FN 38XBシリーズ. 定格電流: 最大6 A IEC 950適合(ツインヒューズ構成のみ) 医療用
注文コード47068124品番FN389B-2/21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
オス・メス:オス
端子方法:はんだ
定格電流:2A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50 → 400Hz
IECコネクタタイプ:IEC / EN 60939
幅:50mm
深さ:66.5mm
高さ:58mm
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. スナップイン及びねじ取り付けタイプを用意. Schaffner FN 38XBシリーズ. 定格電流: 最大6 A IEC 950適合(ツインヒューズ構成のみ) 医療用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする