Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 仕様オス・メス:オス端子方法:はんだ定格電流:4A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:IEC / EN 60939幅:50mm深さ:59.5mm高さ:58mmUL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. スナップインタイプとねじ取り付けタイプがあります。. Schaffner FN37Xシリーズ. 最大定格電流6A IEC950準拠(ヒューズ2個の構成の場合に限る) 汎用品 電圧セレクタ付き 注文コード47068167 品番FN 378-4/21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
端子方法:はんだ
定格電流:4A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:0 → 400Hz
IECコネクタタイプ:IEC / EN 60939
幅:50mm
深さ:59.5mm
高さ:58mm
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. スナップインタイプとねじ取り付けタイプがあります。. Schaffner FN37Xシリーズ. 最大定格電流6A IEC950準拠(ヒューズ2個の構成の場合に限る) 汎用品 電圧セレクタ付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする